WISKA - EMV Messinggegenmutter PG42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10063226
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Gewindesteigung - 1.588 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685013413
Sonepar Artikelnummer
121085512
Hersteller Artikelnummer
10063226
Hersteller Typ
MMU-EMV 42
Hersteller Artikel Nr.:
10063226
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Höhe:
7 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Sechskant Eckmaß:
65 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.039 kg


