Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WISKA - EMV Messingkabelverschraubung PG21-32

WISKA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10100702

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 13 .. 21 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007686028614

Sonepar Artikelnummer

121086280

Hersteller Artikelnummer

10100702

Hersteller Typ

PMSKV 21-32 EMV-Z

Hersteller Artikel Nr.:

10100702

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13 .. 21 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindesteigung:

1.588 mm

Gewindelänge:

7 mm

Schlüsselweite:

36 mm

Sechskant Eckmaß:

40 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Farbe:

Silber

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Ja

Art der Zugentlastung nach EN 62444:

Typ A

Art der Dichtung:

Dichtring

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Teilbare Verschraubung:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Ja

Geschirmt:

Ja

Druckausgleichend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.112 kg

SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung. Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem Erdungseinsatz nach DIN 89345 ausgestattet.