WISKA - Erdanschlusslasche M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50065635
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Materialstärke - 1.5 mm
Anschlussart - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685656351
Sonepar Artikelnummer
121087413
Hersteller Artikelnummer
50065635
Hersteller Typ
OSET 20 / M20
Hersteller Artikel Nr.:
50065635
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Materialstärke:
1.5 mm
Anschlussart:
Schraube
Werkstoff:
Messing
Länge:
72 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.010 kg


