WISKA - Erdanschlusslasche M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50065636
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Materialstärke - 1.5 mm
Anschlussart - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685656368
Sonepar Artikelnummer
121087414
Hersteller Artikelnummer
50065636
Hersteller Typ
OSET 25 / M25
Hersteller Artikel Nr.:
50065636
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Materialstärke:
1.5 mm
Anschlussart:
Schraube
Werkstoff:
Messing
Länge:
83 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.010 kg


