WISKA - Erdanschlusslasche M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50065638
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Materialstärke - 1.5 mm
Anschlussart - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685656382
Sonepar Artikelnummer
121087416
Hersteller Artikelnummer
50065638
Hersteller Typ
OSET 40 / M40
Hersteller Artikel Nr.:
50065638
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Materialstärke:
1.5 mm
Anschlussart:
Schraube
Werkstoff:
Messing
Länge:
112 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.030 kg


