WISKA - Erdanschlusslasche M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50065640
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Materialstärke - 1.5 mm
Anschlussart - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685656405
Sonepar Artikelnummer
121087418
Hersteller Artikelnummer
50065640
Hersteller Typ
OSET 63 / M63
Hersteller Artikel Nr.:
50065640
Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:
metrisch
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Materialstärke:
1.5 mm
Anschlussart:
Schraube
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
154 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.050 kg


