WISKA - Euro-Drehverriegelung für KA-Kästen, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10109877
Montageart - auf Kabelrinne
Ausführung - Verbindungskasten
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen - 0
Mit Zugentlastung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686102833
Sonepar Artikelnummer
121087187
Hersteller Artikelnummer
10109877
Hersteller Typ
EDV LG
Hersteller Artikel Nr.:
10109877
Montageart:
auf Kabelrinne
Ausführung:
Verbindungskasten
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:
0
Mit Zugentlastung:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 85 °C
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


