WISKA - Euro-Steckdübel für KA-Kästen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10109875
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Ausführung - Verbindungskasten
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen - 0
Mit Zugentlastung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686102802
Sonepar Artikelnummer
121087185
Hersteller Artikelnummer
10109875
Hersteller Typ
ESD 30 LG
Hersteller Artikel Nr.:
10109875
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Ausführung:
Verbindungskasten
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:
0
Mit Zugentlastung:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 85 °C
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


