Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WISKA - Euro-Steckverriegelung für KA-Kästen, lichtgrau

WISKA
kopierenkopieren
WISKA - Euro-Steckverriegelung für KA-Kästen, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10109876

  • Montageart - auf Kabelrinne

  • Ausführung - Verbindungskasten

  • Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen - 0

  • Mit Zugentlastung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007686106541

Sonepar Artikelnummer

121087186

Hersteller Artikelnummer

10109876

Hersteller Typ

ESV LG

Hersteller Artikel Nr.:

10109876

Montageart:

auf Kabelrinne

Ausführung:

Verbindungskasten

Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:

0

Mit Zugentlastung:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:

Nein

Einsatztemperatur:

-20 .. 85 °C

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Die ESV sind für die Installation der KA-Kästen an der KAbelrinne mit 6mm Löchern geeignet. Passend für Blechstärken von 0,5-1,1mm.