WISKA - EX-Messingkabelverschraubung M18-Z10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10030003
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 18
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8 .. 10.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685010221
Sonepar Artikelnummer
121085055
Hersteller Artikelnummer
10030003
Hersteller Typ
EX-KVM-18-Z-10
Hersteller Artikel Nr.:
10030003
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
18
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8 .. 10.5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Messing
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Art der Zugentlastung nach EN 62444:
Typ A
Art der Dichtung:
Dichtring
Material Dichtung:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Geschirmt:
Ja
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.066 kg


