Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WISKA - EX-Messingkabelverschraubung M25-Z10

WISKA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10030027

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8 .. 10.5 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007685063944

Sonepar Artikelnummer

121085079

Hersteller Artikelnummer

10030027

Hersteller Typ

EX-KVM-25-Z-10

Hersteller Artikel Nr.:

10030027

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8 .. 10.5 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP54

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

11 mm

Schlüsselweite:

29 mm

Sechskant Eckmaß:

32 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Farbe:

Messing

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Art der Zugentlastung nach EN 62444:

Typ A

Art der Dichtung:

Dichtring

Material Dichtung:

Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Teilbare Verschraubung:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Ja

Geschirmt:

Ja

Druckausgleichend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.104 kg

Kabelverschraubung mit Sechskant nach DIN 89280 für Kabel mit Schirmung. Zugelassen nach ATEX und IECEx.