WISKA - EX-Verschlussschraube M24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10030202
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 24
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685302029
Sonepar Artikelnummer
121085094
Hersteller Artikelnummer
10030202
Hersteller Typ
EX-VSM 24
Hersteller Artikel Nr.:
10030202
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
24
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Messing
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.036 kg


