WISKA - EX-Verschlussschraube M24, vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10030208
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 24
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685302081
Sonepar Artikelnummer
121085099
Hersteller Artikelnummer
10030208
Hersteller Typ
EX-VSM 24 NI
Hersteller Artikel Nr.:
10030208
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
24
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
Nickel
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.039 kg


