WISKA - Gegenmutter Sprint PG16 Messing vern.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10062145
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Gewindesteigung - 1.41 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685010795
Sonepar Artikelnummer
120275552
Hersteller Artikelnummer
10062145
Hersteller Typ
MMU16
Hersteller Artikel Nr.:
10062145
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.41 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Höhe:
3 mm
Schlüsselweite:
26 mm
Sechskant Eckmaß:
29 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.005 kg


