WISKA - Gegenmutter Sprint PG29 Messing vern.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10062147
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Gewindesteigung - 1.588 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685010818
Sonepar Artikelnummer
120275554
Hersteller Artikelnummer
10062147
Hersteller Typ
MMU29
Hersteller Artikel Nr.:
10062147
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Höhe:
4 mm
Schlüsselweite:
41 mm
Sechskant Eckmaß:
45 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.013 kg


