WISKA - Gegenmutter Sprint PG42 Messing vern.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10062149
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Gewindesteigung - 1.588 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685010832
Sonepar Artikelnummer
121374777
Hersteller Artikelnummer
10062149
Hersteller Typ
MMU42
Hersteller Artikel Nr.:
10062149
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Höhe:
5 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Sechskant Eckmaß:
65 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.034 kg


