WISKA - Gegenmutter Sprint PG48 Messing vern.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10062150
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Gewindesteigung - 1.588 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685010849
Sonepar Artikelnummer
121374778
Hersteller Artikelnummer
10062150
Hersteller Typ
MMU48
Hersteller Artikel Nr.:
10062150
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Höhe:
5 mm
Schlüsselweite:
64 mm
Sechskant Eckmaß:
69 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.018 kg


