WISKA - Klemmträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22001116
Farbe - schwarz
Ausführung - Verbindungskasten
Montage im Erdreich - Nein
Montage unter Wasser - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686191424
Sonepar Artikelnummer
121087363
Hersteller Artikelnummer
22001116
Hersteller Typ
SP-KT-W 221
Hersteller Artikel Nr.:
22001116
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Verbindungskasten
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:
0
Anreihbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:
Nein
Vergießbar:
Nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 85 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


