WISKA - Klemmträger mit Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22001114
Farbe - schwarz
Ausführung - Verbindungskasten
Polzahl - 3
Anzahl der Klemmstellen je Pol - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686191387
Sonepar Artikelnummer
121087361
Hersteller Artikelnummer
22001114
Hersteller Typ
SP-KT-W 221/CSM-3X221-413
Hersteller Artikel Nr.:
22001114
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Verbindungskasten
Polzahl:
3
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
3
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:
0
Anreihbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:
Nein
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 85 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


