WISKA - Kunststoff EMV-Gegenmutter M16, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10111060
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686270853
Sonepar Artikelnummer
121087345
Hersteller Artikelnummer
10111060
Hersteller Typ
MAGIKNUT 16 BK
Hersteller Artikel Nr.:
10111060
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Höhe:
15.8 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
25 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.005 kg


