WISKA - Kunststoff EMV-Gegenmutter M20, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10111061
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686270877
Sonepar Artikelnummer
121087346
Hersteller Artikelnummer
10111061
Hersteller Typ
MAGIKNUT 20 BK
Hersteller Artikel Nr.:
10111061
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Höhe:
15.8 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Sechskant Eckmaß:
30 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.006 kg


