WISKA - Kunststoff EMV-Gegenmutter M25, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10110662
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686233216
Sonepar Artikelnummer
121087290
Hersteller Artikelnummer
10110662
Hersteller Typ
MAGIKNUT 25 LG
Hersteller Artikel Nr.:
10110662
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Höhe:
15.8 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Sechskant Eckmaß:
35 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.008 kg


