WISKA - Kunststoffdichtungsdurchführung 12, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50062891
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 4 .. 7 mm
Für Wandstärke - 0.5 .. 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685010726
Sonepar Artikelnummer
121087389
Hersteller Artikelnummer
50062891
Hersteller Typ
FD 12 BK
Hersteller Artikel Nr.:
50062891
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
4 .. 7 mm
Für Wandstärke:
0.5 .. 2 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Nenngröße PG:
0
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


