WISKA - Kunststoffdichtungsdurchführung 12, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50062770
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 4 .. 7 mm
Für Wandstärke - 0.5 .. 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685627702
Sonepar Artikelnummer
121087382
Hersteller Artikelnummer
50062770
Hersteller Typ
FD 12 SG
Hersteller Artikel Nr.:
50062770
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
4 .. 7 mm
Für Wandstärke:
0.5 .. 2 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
0
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7001
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


