WISKA - Kunststoffdichtungsdurchführung 16, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50062771
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 5 .. 10 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685003018
Sonepar Artikelnummer
121087383
Hersteller Artikelnummer
50062771
Hersteller Typ
FD 16 SG
Hersteller Artikel Nr.:
50062771
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
5 .. 10 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
0
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7001
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.004 kg


