WISKA - Kunststoffdichtungsdurchführung 20, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50062893
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 8 .. 13 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685010702
Sonepar Artikelnummer
121087391
Hersteller Artikelnummer
50062893
Hersteller Typ
FD 20 BK
Hersteller Artikel Nr.:
50062893
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
8 .. 13 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Nenngröße PG:
0
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.007 kg


