WISKA - Kunststoffdichtungsdurchführung 20, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50062772
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 8 .. 13 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685007504
Sonepar Artikelnummer
121087384
Hersteller Artikelnummer
50062772
Hersteller Typ
FD 20 SG
Hersteller Artikel Nr.:
50062772
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
8 .. 13 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
0
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7001
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.006 kg


