WISKA - Kunststoffdichtungsdurchführung 25, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50062894
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 11 .. 17 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685010696
Sonepar Artikelnummer
121087392
Hersteller Artikelnummer
50062894
Hersteller Typ
FD 25 BK
Hersteller Artikel Nr.:
50062894
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
11 .. 17 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
schwarz
Nenngröße PG:
0
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.009 kg


