WISKA - Kunststoffdichtungsdurchführung 32, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50062774
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 15 .. 21 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685007528
Sonepar Artikelnummer
121087386
Hersteller Artikelnummer
50062774
Hersteller Typ
FD 32 SG
Hersteller Artikel Nr.:
50062774
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
15 .. 21 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
0
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7001
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.015 kg


