WISKA - Kunststoffdichtungsdurchführung 40, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50062775
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 19 .. 28 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685007535
Sonepar Artikelnummer
121087387
Hersteller Artikelnummer
50062775
Hersteller Typ
FD 40 SG
Hersteller Artikel Nr.:
50062775
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
19 .. 28 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
0
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7001
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.030 kg


