WISKA - Kunststoffdichtungsdurchführung 50, silbergrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50062776
Nenndurchmesser - 50 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 27 .. 35 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685007542
Sonepar Artikelnummer
121087388
Hersteller Artikelnummer
50062776
Hersteller Typ
FD 50 SG
Hersteller Artikel Nr.:
50062776
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
27 .. 35 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Gummi
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
0
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7001
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.049 kg


