WISKA - Kunststoffgegenmutter M63, lichtgrau, DIN 45545

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10060817
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685023047
Sonepar Artikelnummer
121085171
Hersteller Artikelnummer
10060817
Hersteller Typ
EMUF 63 LG
Hersteller Artikel Nr.:
10060817
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Höhe:
7 mm
Schlüsselweite:
75 mm
Sechskant Eckmaß:
83 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg


