WISKA - Kunststoffgegenmutter PG36, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10060687
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Gewindesteigung - 1.588 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685022651
Sonepar Artikelnummer
121085150
Hersteller Artikelnummer
10060687
Hersteller Typ
MUG 36 BK
Hersteller Artikel Nr.:
10060687
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Höhe:
8 mm
Schlüsselweite:
60 mm
Sechskant Eckmaß:
66 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


