WISKA - Kunststoffgegenmutter PG42, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10060688
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Gewindesteigung - 1.588 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685022668
Sonepar Artikelnummer
121085151
Hersteller Artikelnummer
10060688
Hersteller Typ
MUG 42 BK
Hersteller Artikel Nr.:
10060688
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Höhe:
8 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Sechskant Eckmaß:
73 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


