WISKA - Kunststoffgegenmutter PG48, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10060689
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Gewindesteigung - 1.588 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685022675
Sonepar Artikelnummer
121085152
Hersteller Artikelnummer
10060689
Hersteller Typ
MUG 48 BK
Hersteller Artikel Nr.:
10060689
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1.588 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Höhe:
8 mm
Schlüsselweite:
70 mm
Sechskant Eckmaß:
78 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg


