WISKA - Kunststoffreduzierung PG36-PG21, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10063620
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 21
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 36
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685019606
Sonepar Artikelnummer
121085539
Hersteller Artikelnummer
10063620
Hersteller Typ
KRP 36/21 LG
Hersteller Artikel Nr.:
10063620
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
36
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.029 kg


