WISKA - Kunststoffrohranschlussstutzen mit Anschlussgewinde, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10110808
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686258615
Sonepar Artikelnummer
121087331
Hersteller Artikelnummer
10110808
Hersteller Typ
KRASM 20/7 BK
Hersteller Artikel Nr.:
10110808
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Mit Sperrfunktion:
Nein
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Mit Außengewinde:
Ja
Mit Innengewinde:
Nein
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.003 kg


