WISKA - Kunststoffverschlussschraube M25, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10061833
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686028393
Sonepar Artikelnummer
121085265
Hersteller Artikelnummer
10061833
Hersteller Typ
EVSG 25 BK
Hersteller Artikel Nr.:
10061833
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


