WISKA - Kunststoffverschlussschraube PG42, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50061768
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polystyrol (PS)
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685074599
Sonepar Artikelnummer
121087380
Hersteller Artikelnummer
50061768
Hersteller Typ
VS 42 BK
Hersteller Artikel Nr.:
50061768
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Gewindesteigung:
1.588 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


