WISKA - Kunststoffverschlussschraube PG7, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50061761
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polystyrol (PS)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685074513
Sonepar Artikelnummer
121087373
Hersteller Artikelnummer
50061761
Hersteller Typ
VS 7 BK
Hersteller Artikel Nr.:
50061761
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Gewindesteigung:
1.27 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
RAL-Nummer:
9005
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-20 .. 60 °C
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


