WISKA - Kunststoffverschlussstopfen 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10062553
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 0 mm
Für Wandstärke - 2 .. 9.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685026574
Sonepar Artikelnummer
121085402
Hersteller Artikelnummer
10062553
Hersteller Typ
EST 25 LG
Hersteller Artikel Nr.:
10062553
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
0 mm
Für Wandstärke:
2 .. 9.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenngröße PG:
0
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


