Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WISKA - Kunststoffwinkel 90° M25, lichtgrau

WISKA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10110777

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007686257380

Sonepar Artikelnummer

121087314

Hersteller Artikelnummer

10110777

Hersteller Typ

EWI90 25 LG

Hersteller Artikel Nr.:

10110777

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Werkstoff:

Kunststoff

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

90°-Winkel

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Druckausgleichend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.012 kg

Mit dem Winkel können Kabel sicher um Ecken von bis zu 90° herumgeführt werden.