WISKA - Membran-Kabeleinführung, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10108616
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 4 .. 12 mm
Für Wandstärke - 2 .. 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686067064
Sonepar Artikelnummer
121087091
Hersteller Artikelnummer
10108616
Hersteller Typ
EMTZ 32/02/120-02/080 V0 LG
Hersteller Artikel Nr.:
10108616
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
4 .. 12 mm
Für Wandstärke:
2 .. 9 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


