WISKA - Membran-Kabeleinführung M16, flammgeschützt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10063008
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 1 .. 9 mm
Für Wandstärke - 2 .. 9.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685027748
Sonepar Artikelnummer
121085477
Hersteller Artikelnummer
10063008
Hersteller Typ
EMT-F 16 WH
Hersteller Artikel Nr.:
10063008
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
1 .. 9 mm
Für Wandstärke:
2 .. 9.5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Nenngröße PG:
0
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


