WISKA - Membranschraube QUIXX metr.M20x1,5 lgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10062568
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 1 .. 13 mm
Für Wandstärke - 1 .. 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685019118
Sonepar Artikelnummer
121374739
Hersteller Artikelnummer
10062568
Hersteller Typ
EMS20
Hersteller Artikel Nr.:
10062568
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
1 .. 13 mm
Für Wandstärke:
1 .. 9 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


