WISKA - Membranschraube QUIXX metr.M32x1,5 lgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10062570
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - abschneidbar
Dichtbereich - 1 .. 25 mm
Für Wandstärke - 1 .. 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685019132
Sonepar Artikelnummer
121374741
Hersteller Artikelnummer
10062570
Hersteller Typ
EMS32
Hersteller Artikel Nr.:
10062570
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
1 .. 25 mm
Für Wandstärke:
1 .. 9 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Doppelmembran:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


