Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WISKA - Membrantülle QUIXX Durchmesser 20mm lgr

WISKA
kopierenkopieren
WISKA - Membrantülle QUIXX Durchmesser 20mm lgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10062560

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Ausführung - abschneidbar

  • Dichtbereich - 1 .. 15 mm

  • Für Wandstärke - 2 .. 9.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007685019088

Sonepar Artikelnummer

120275503

Hersteller Artikelnummer

10062560

Hersteller Typ

EMT20

Hersteller Artikel Nr.:

10062560

Nenndurchmesser:

20 mm

Ausführung:

abschneidbar

Dichtbereich:

1 .. 15 mm

Für Wandstärke:

2 .. 9.5 mm

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Nenngröße PG:

0

Doppelmembran:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Innovative Zwei-Komponenten-Kabeleinführung aus hochwertigen Kunststoffen. Diese wird von außen in eine metrische Bohrung ohne Gewinde eingesteckt, kein Montagewerkzeug oder Gegenmutter notwendig. Kann in Gehäusen mit Wandstärken ab 0,2 mm Stärke eingesetzt werden. Das Kabel wird durch die Weichmembran eingeführt und sicher abgedichtet, auch für Sonderkabel oder die Einführung von mehreren Kabeln geeignet.