WISKA - Messinggegenmutter M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10106828
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 8
Gewindesteigung - 1.25 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007686028102
Sonepar Artikelnummer
121087067
Hersteller Artikelnummer
10106828
Hersteller Typ
EMMU 8
Hersteller Artikel Nr.:
10106828
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
8
Gewindesteigung:
1.25 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Höhe:
2.5 mm
Schlüsselweite:
11 mm
Sechskant Eckmaß:
12 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74153300
Gewicht:
0.002 kg


