WISKA - Messinggegenmutter NPT 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10100976
Gewindeart - NPT
Gewindesteigung - 2.209 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685011679
Sonepar Artikelnummer
121086296
Hersteller Artikelnummer
10100976
Hersteller Typ
NMMU 1
Hersteller Artikel Nr.:
10100976
Gewindeart:
NPT
Gewindesteigung:
2.209 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 Zoll
Höhe:
7 mm
Schlüsselweite:
41 mm
Sechskant Eckmaß:
45 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.011 kg


