WISKA - Messinggegenmutter NPT 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10100974
Gewindeart - NPT
Gewindesteigung - 1.814 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007685011693
Sonepar Artikelnummer
121086294
Hersteller Artikelnummer
10100974
Hersteller Typ
NMMU 1/2
Hersteller Artikel Nr.:
10100974
Gewindeart:
NPT
Gewindesteigung:
1.814 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1/2 Zoll
Höhe:
5.5 mm
Schlüsselweite:
26 mm
Sechskant Eckmaß:
29 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.005 kg


